| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55055822 Herst.-Nr.: 25310020 EAN/GTIN: 4013960180862 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Wellrohr mittel 20,0x14,2 biegsam FFKuS-EM-F 20 gr FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | nein | Druckfestigkeitsklasse: | mittel (Klasse 3) | Schlagfestigkeit: | mittel (Klasse 3) | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, fränkische wellenrohr, wellrohr |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 29,69* | € 38,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 41,56* | € 53,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 41,94* | € 53,44* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,68* | € 54,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 45,00* | ab € 44,655* | € 56,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8388* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|