Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe Set 1000mm ww 61060010412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe Set 1000mm ww 61060010412
LED-Stripe Set 1000mm ww 61060010412
Artikel-Nr.:
     3517A-53753214
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61060010412
EAN/GTIN:
     4051268215602
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe Set 1000mm ww 61060010412

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit 2x LED 24-Stecker, das Band kann alle 25mm abgeschnitten werden (siehe Markierung). Anschließend kann das Band ohne zu löten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder kontaktiert werden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil oder Einfräsprofil
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau/Einbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenleistung je Meter:
19,1 W
Lichtstrom je Meter:
1650 lm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,19*
€ 67,80*
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 68,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,44*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 39,35*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 33,37*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,04*
Zubehör
Hera
21528241001
ab € 3,66*
Zubehör
Hera
21528242501
ab € 4,46*
Zubehör
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
61500031101
ab € 6,92*
Zubehör
Hera
61500030501
ab € 31,71*
Zubehör
Hera
21528260201
ab € 5,06*
Zubehör
Hera
21528260001
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.