| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4051268168618 Herst.-Nr.: 20805003006 EAN/GTIN: 4051268168618 |
| |
|
| | |
| Ausführung dynamisch, Dimmung herstellerspezifisch, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantspannung, Ausgangsspannung 24 ... 24V, Ausgangsstrom 42 ... 3300mA, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite), Ausgangsleistung 1 ... 80W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse III, Länge 78mm, Breite 40mm, Höhe 16mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Fernbedienung, Hohlwandeinbau, LED-Betriebsgerät, Taster, Unterputz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,50* | € 52,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,27* | € 52,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,99* | € 52,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|