Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)
LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)
Artikel-Nr.:
     3517A-52953700
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982542.000
EAN/GTIN:
     4051859358701
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripes 2700-6500K 982542.000 (VE4,5m)

Flexibles, energiesparendes LED-Band auf Rolle für maximale Vielfalt durch Baukastensystem. Lampenlichtstrom je Meter [lm/m] (JS) 2000 lm. Lampenleistung je Meter [W/m] (JS) 18.5 W. 160 LEDs pro Meter (LED Pitch 12,5 mm). LED-Bandlänge 4,5 m auf Rolle. Trennbarkeit alle 75 mm. Montage über Wärmeleitklebeband. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
18,5 W
Lampenleistung je Fuß:
5,63999999 W
Lichtstrom je Meter:
2000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 5m, partylichterkette, led streifen 6000k, Lichtschlauch/-band
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,41*
€ 367,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 371,56*
Frei Haus
ab € 322,00*
€ 375,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,52*
€ 405,76*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 352,27*
€ 406,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,56*
€ 442,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,09*
€ 409,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 71,16889* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982677.002
ab € 90,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982383.002
ab € 104,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982196.002
ab € 3,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982204.000
ab € 5,57*
Zubehör
RZB Leuchten
982235.002
ab € 96,44*
Zubehör
RZB Leuchten
982235.002.76
ab € 147,34*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002
ab € 66,54*
Zubehör
RZB Leuchten
982234.002.76
ab € 117,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982205.000
ab € 21,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982203.000
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.