| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82958367 Herst.-Nr.: 982235.002.76 EAN/GTIN: 4051859169468 |
| |
|
| | |
| Konverter f.LED 100W+Dibox DAI 982235.002.76 Konstantspannungskonverter Touch (Push) DIM Leistung Konverter: 100W, Nennspannung(en): 220, 240 V Nennfrequenz(en): 50, 60Hz Eingänge: Steckklemme Ausgänge: Klemme für LED L: 305mm B: 30mm H: 24mm Schutzart: IP20 Schutzklasse: II Leuchtenanzahl B10: 5 Leuchtenanzahl B16: 9 Leuchtenanzahl C10: 9 Leuchtenanzahl C16: 15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 146,50* | € 178,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,11* | € 180,20* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,75* | € 186,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,50* | € 187,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,20* | € 196,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|