Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Befestigungselement 0-90°,f.Profil 23 982205.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Befestigungselement 0-90°,f.Profil 23 982205.000
U-Befestigungselement 0-90°,f.Profil 23 982205.000
Artikel-Nr.:
     3517A-82958249
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982205.000
EAN/GTIN:
     4051859162650

U-Befestigungselement 0-90°,f.Profil 23 982205.000

Montagewinkel 0° - 25° für Anbau-Profil 23
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,65*
€ 31,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 22,80*
€ 31,85*
€ 3,90*
ab € 25,91*
€ 35,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.