Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han 3A-F-QL 09200032733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz Han 3A-F-QL 09200032733
Buchseneinsatz Han 3A-F-QL 09200032733
Artikel-Nr.:
     3517A-51252187
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032733
EAN/GTIN:
     5713140038868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz Han 3A-F-QL 09200032733

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 7,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,89*
€ 8,11*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,2753*
€ 8,6353*
9 Tage
121
1
€ 6,95*
ab € 6,2754*
€ 8,6354*
3 Tage
202
1
€ 5,80*
ab € 6,41*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,69*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,681*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,53*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,01*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,27*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,35*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2382*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2067*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,71*
Zubehör
Harting
09620030304
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.