Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter mit 2 RJ45-Buchsen DPA M CLD RJ45B 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50458695
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929126
EAN/GTIN:
     4013364242258
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter

Überspannungsableiter mit 2 RJ45-Buchsen DPA M CLD RJ45B 48

Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Höchste Dauerspannung DC:
57 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0,5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzmodul, Überspannungsschutz-Anschlussdose, Signalschutz, Netzüberspannungsschutz, Feinschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
200
€ 6,90*
ab € 43,25*
€ 43,25*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 40,13*
€ 51,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,57*
€ 52,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,75*
€ 52,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,15*
€ 53,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,12*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 101,34*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,85*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,25*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 22,25*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,08*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 92,17*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 92,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.