Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpatch mit 2 RJ45-Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-929126
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929126
EAN/GTIN:
     4013364242258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
U
Nennspannung:
48
Höchste Dauerspannung DC:
48
Höchste Dauerspannung AC:
34
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE):
57
Nennstrom:
1
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
0,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad:
1,25
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-Pa (PoE):
2,5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 700
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 700
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE):
≤ 900
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE):
≤ 700
Grenzfrequenz:
100
Einfügungsdämpfung bei 100 MHz:
≤ 3
Kapazität Ad-Ad:
≤ 10 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 10 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 10
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
RJ45-Buchse / RJ45-Buchse
Belegung:
1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
UL 497B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ableiter für Telekommunikations- und Datennetze, Informationstechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
200
€ 6,90*
ab € 43,25*
€ 43,25*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 40,13*
€ 51,71*
€ 5,46*
ab € 40,57*
€ 52,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,75*
€ 52,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,15*
€ 53,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,468
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,12*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 101,34*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,85*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,25*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 22,25*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,08*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 92,17*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 92,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.