Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
| |
Ableiterklasse: | U |
Nennspannung: | 48 |
Höchste Dauerspannung DC: | 48 |
Höchste Dauerspannung AC: | 34 |
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (PoE): | 57 |
Nennstrom: | 1 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 0,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad: | 1,25 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-PG: | 2,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 10 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Pa-Pa (PoE): | 2,5 |
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2: | ≤ 700 |
Schutzpegel Ad-PG bei In C2: | ≤ 700 |
Schutzpegel Pa-Pa bei In C2 (PoE): | ≤ 900 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 600 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 500 |
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV/µs C3 (PoE): | ≤ 700 |
Grenzfrequenz: | 100 |
Einfügungsdämpfung bei 100 MHz: | ≤ 3 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 10 pF |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 10 pF |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart: | IP 10 |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Anschluss Eingang / Ausgang: | RJ45-Buchse / RJ45-Buchse |
Belegung: | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 |
Erdung über: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Zinkdruckguss |
Farbe: | blank |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | UL |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |