| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-540200 Herst.-Nr.: 540200 EAN/GTIN: 4013364113039 |
| | |
|
| | |
| BS-Bandrohrschelle mit Zacken, nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung mit Zacken, anwendbar für Oberflächen (z. B. Lacke, Pulverbeschichtungen) bis zu einer Schichtdicke von 0,2 mm, komplett mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig). Weitere Informationen: | | Werkstoff: | NIRO | Klemmbereich Rohr Ø: | 27-168 mm (3/4-6'') | Schraube: | di M8 x 20 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Abmessung Band: | 570 x 25 x 0,3 | Anschluss Rd: | 1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 | Anschluss (ein- / mehrdrähtig): | 4-50 | Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, banderdungsschelle dehn, banderdungsschellen, Beschichtet, Blitzschutz, EN 62305-3, EN 62561-1, Edelstahl, Eindraht, Endlos-Spannband, Mehrdraht, NIRO, Potentialausgleich, Rohr, Rohrschellen Blitzschutz-Potentialausgleich, Spannband, V2A, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |