Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil AC 100..240V DC 24V 30W Reiheneinbaugerät für Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910499
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910499
EAN/GTIN:
     4013364157149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Leistungsstarke Stromversorgung im Reiheneinbau-Gehäuse mit einphasigem Wertbereichseingang zum Betrieb in unterschiedlichsten Versorgungsnetzen. Die frontseitige Betriebsanzeige signalisiert die Verfügbarkeit der Ausgangsspannung. Mit einer Stromversorgung lassen sich bis zu 10 DRC MCM XT bzw. DRC SCM XT Überwachungsgeräte als Einzelanwendung oder bis zu 15 DRC MCM XT Überwachungsgeräte als Mehrfachanwendung betreiben.
Weitere Informationen:
Eingangsnennspannung:
AC 100-240 V
Eingangsspannungsbereich:
AC 85-264 V; DC 120-373 V
Eingangsspannungsderating:
< AC 100 V: Ia max. 1 A
Frequenz:
44-66 Hz; 0 Hz
Eingangsstrom:
0,7 A bei AC 110 V / 0,5 A bei AC 230 V
Ableitstrom:
1 mA typ.
Einschaltstrom:
< 30 A, NTC
Netzausfallüberbrückung:
> 10 ms bei AC 110 V / > 80 ms bei AC 230 V
Ausgangsnennspannung:
DC 24 V (SELV)
Ausgangsspannungsbereich:
DC 22,8-26,4 V einstellbar
Ausgangsstrom:
1,3 A bei DC 24 V, max. 0,9 A bei beliebiger Einbaulage
Voreinstellung:
DC 24 V
Restwelligkeit:
< 100 mVpp bei 20 MHz
Strombegrenzung:
1,1 x Ia typ.
Verhalten bei Überlast:
Konstantstrom
Betriebsanzeige:
LED grün
Wirkungsgrad:
82 % typ.
Verlustleistung:
2,6 W (AC 230 V/Leerlauf), 7,0 W (AC 230 V/Nennlast)
Max. Verlustleistung:
7,3 W typ. (AC 100 V / DC 24 V, 1,3 A)
Interne Sicherung:
2 AT
Empfohlene Vorsicherung:
Leitungsschutzschalter 10 A, 16 A, Charakteristik B, C
Umgebungstemperatur:
-25 °C ... +55 °C
Verschmutzungsgrad:
2 (gemäß EN 50178)
Klimaklasse:
3K3 (gemäß EN 60721)
Gehäuse:
Kunststoff, lichtgrau
Schutzklasse:
vorbereitet für Schutzklasse II
Schutzart:
IP20 gemäß EN 60529
Kurzschlussfest:
ja
Leerlauffest:
ja
Parallelschaltbar:
ja
Reihenschaltbar:
ja
Anschlussquerschnitt Eingang/Ausgang:
0,08-2,5 mm² / AWG 28 ... 12
Befestigungsart:
Tragschienenmontage (EN 60715)
Abmessungen:
54 x 89 x 59
Gewicht:
180 g
Normen / Bestimmungen:
EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 30w, din netzteil, gleichstromversorgung 24v, Adapter, Informationstechnik, Mess- und Prüfgeräte, Messgerät, Netzteil, Prüfgeräte, Schnittstellenkonverter, Software, USB, Wartung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.