Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,1A MI6FA69V0,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50365661
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q093279
EAN/GTIN:
     3605340117080
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz FA SF 6,3x32 0,1A MI6FA69V0,1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) FA 6,3x32mm superflink 0,1A bis 2A AC690V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
6,3x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,1 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Abschaltleistung:
30 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,48*
€ 339,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,865*
€ 340,355*
Frei Haus
ab € 291,52*
€ 343,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,26*
€ 383,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,65*
€ 474,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,78*
€ 404,3382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,08*
€ 401,1252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,42*
€ 387,2498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,27*
€ 375,1713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,48*
€ 345,6712
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,8096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.