Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 8,5X31 10A DF2BN1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 8,5X31 10A DF2BN1000
Sicherung 8,5X31 10A DF2BN1000
Artikel-Nr.:
     3517A-50356228
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2BN1000
EAN/GTIN:
     3389110499407
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 8,5X31 10A DF2BN1000

Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
8x32 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
20 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,50*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,602*
€ 3,522*
10
€ 3,90*
ab € 2,658*
€ 3,598*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 3,65*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,522*
€ 4,19118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,402*
€ 4,04838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,602*
€ 3,09638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.