Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, gG 10A, ohne Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, gG 10A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, gG 10A, ohne Anzeige
Sicherungseinsatz NFC 8,5x31,5mm, zylindrisch, gG 10A, ohne Anzeige
Artikel-Nr.:
     C7775-DF2BN1000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2BN1000
EAN/GTIN:
     3389110499407
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Größe:
sonstige
Bemessungsspannung:
sonstige | 400 V
Nennstrom:
10 A
Mit Schlagmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 10 stk, feinsicherung, schneider electric feinsicherung, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.