Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 75 / M75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517A-49361718
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065617
EAN/GTIN:
     4007685656177
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 75 / M75

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,07*
€ 99,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,06*
€ 99,43*
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 103,21*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,6938*
€ 161,4738*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 112,91*
€ 173,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065610
ab € 6,15*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,49*
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 11,02*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,21*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,85*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,13*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.