Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 75 / M75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-S4007685656177
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065617
EAN/GTIN:
     4007685656177
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 75, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schlagfest, Farbe Nickel, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Einsatztemperatur -60 ... 120°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen metall, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Gewindestopfen, LowTemp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,86*
€ 95,70*
€ 4,00*
ab € 74,02*
€ 95,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,9062*
€ 96,1562*
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 99,52*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 113,33*
€ 173,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,1562*
€ 114,42588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,6762*
€ 112,66468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,0662*
€ 105,98878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,4962*
€ 104,12048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,9062*
€ 91,51838
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065610
ab € 6,13*
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 10,52*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,23*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,88*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,32*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,34*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.