Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065617 WISKA ATEX-Blindstopfen M75x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-218231
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
WISKA ATEX-Blindstopfen | Produktgruppe: Atex Blindstopfen | Serie: ATEX-Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, ATEX
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP67
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Temperaturbereich min.:
-60°C
Gewinde:
M20
Typ:
ATEX-Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Bauform:
mit Innensechskant
Serie:
ATEX-Blindstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,29*
€ 98,38*
€ 5,46*
ab € 78,99*
€ 98,39*
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 102,05*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 112,78*
€ 173,09*
€ 5,95*
ab € 218,31966*
€ 254,16966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065610
ab € 6,17*
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 11,16*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,22*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,90*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,23*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,48*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.