Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M16 Ms vernick natur 12 21 22 hfr Schlagfest OSSP-R16/M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065610 WISKA ATEX-Blindstopfen M16x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065610 WISKA ATEX-Blindstopfen M16x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E572A34
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065610
EAN/GTIN:
     4007685656108
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube M16 Ms vernick natur 12 21 22 hfr Schlagfest OSSP-R16/M16
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-60 - 120 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, verschlussschrauben ohne din m16 wiska, blindstopfen, wiska blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,15*
€ 8,60*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1566*
€ 8,6166*
€ 3,90*
ab € 6,98*
€ 9,75*
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 17,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,35852*
€ 30,78852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78852*
€ 36,63834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49852*
€ 36,29324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30852*
€ 34,87714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79852*
€ 33,08024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80852*
€ 31,90214
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35852*
€ 27,79664
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,49*
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 10,97*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,21*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,89*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,25*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,57*
Ähnlich
Wiska
50065617
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.