Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M25 Ms vernick natur 12 21 22 hfr Schlagfest OSSP-R25/M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065612 WISKA ATEX-Blindstopfen M25x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065612 WISKA ATEX-Blindstopfen M25x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E572A36
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065612
EAN/GTIN:
     4007685656122
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschraube M25 Ms vernick natur 12 21 22 hfr Schlagfest OSSP-R25/M25
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-60 - 120 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, wiska blindstopfen, blindstopfen, blindstopfen metall, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 15,59*
€ 5,46*
ab € 11,46*
€ 15,60*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,8924*
€ 16,1424*
€ 3,90*
ab € 13,08*
€ 17,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,57834*
€ 38,64834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64834*
€ 45,99152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13834*
€ 45,38462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42834*
€ 43,34972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51834*
€ 41,07682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67834*
€ 40,07722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57834*
€ 35,19822
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065610
ab € 6,15*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,49*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,21*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,85*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,13*
Ähnlich
Wiska
50065616
ab € 39,56*
Ähnlich
Wiska
50065617
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.