| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI782001769918 Herst.-Nr.: GGC15/100 EAN/GTIN: 0782001769918 |
| |
|
| | |
| Ausführung Glassicherung, Größe 6,3x32 mm, Spannungsart AC, Bemessungsstrom 0,15A, Bemessungsspannung 250V, Betriebsfrequenz 50 ... 60Hz, Auslösecharakteristik superflink (FF), Abschaltleistung 200kA, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, mersen feinsicherung, Ersatzsicherung, Feinsicherungsensatz, G-Sicherungseinsatz, Glassicherungseinsatz, Kapselsicherung, Keramiksicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,0735* | € 8,8735* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,358* | € 9,218* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 9,45* | € 11,74* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,20* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,89* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 234,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|