Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter E2A-S08LS02-M5-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67
Omron M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-S50456524
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-S08LS02-M5-B1
EAN/GTIN:
     4547648149372
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 8mm, Höhe des Sensors 8mm, Länge des Sensors 61mm, Durchmesser des Sensors 8mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 2mm, Ausführung der Schaltfunktion Schließer, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse sonstige, Kaskadierbar, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ... 32V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,41*
€ 36,40*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,34*
€ 37,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,35*
€ 39,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,96*
€ 44,11*
€ 5,46*
ab € 33,11*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC3S2M
ab € 8,14*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.