Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

183903 - Näherungsschalter, induktiv, M8, abgeschirmt, 2 mm, DC, 3-adrig, PNP / Schließer, M8 Steckbar, E2A-S08LS02-M5-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67
Omron M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000006339
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     183903
EAN/GTIN:
     4547648149372
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OMRON - Näherungsschalter, induktiv, M8, abgeschirmt, 2 mm, DC, 3-adrig, PNP / Schließer, M8 Steckbar, E2A-S08LS02-M5-B1, Herstellernr: 183903
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,36*
€ 36,53*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,31*
€ 38,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,19*
€ 39,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,90*
€ 44,26*
€ 5,46*
ab € 33,16*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC3S2M
ab € 8,13*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,99*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.