| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4549734185318 Herst.-Nr.: 679807 EAN/GTIN: 4549734185318 |
| |
|
| | |
| E-Stop, Push-in, 2NC, Ø40-ø Kopf Medium Zurücksetzen durch Drehtaste, mit integriertem Schaltkasten Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drucktaster ip65, smd schalter, omron drucktaster, A22NE-M-P202-N-B, A22NEMP202NB, 679807, NOT-AUS-Taster, Komplettgerät, A22E/A22NE-P/A22NE-PD, Not-Halt-Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,69* | € 62,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 48,62* | € 63,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,48* | € 77,84* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,03* | € 90,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,23* | € 91,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|