Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION A22NE-M-P202-N-B KONTAKTBLOCK, 2P, 440V AC, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849264
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NE-M-P202-N-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: A22NE-P
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drucktaster ip65, smd schalter, omron drucktaster, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, A22NE-M-P202-N-B, 2849264, 284-9264
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 47,69*
    € 62,51*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 48,62*
    € 63,97*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 60,48*
    € 77,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 68,03*
    € 90,65*
    Frei Haus
    ab € 70,23*
    € 91,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,65*
    € 107,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,52*
    € 105,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,15*
    € 98,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,91*
    € 95,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,32*
    € 92,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,03*
    € 80,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.