Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A22NE-P SMD Not-Aus-Schalter, 12V ac/dc, 2 Öffner Rundform, Rot, x 71.5mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744221
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22NE-M-P202-N-B
EAN/GTIN:
     4549734185318
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = A22NE-P
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Rund
Nennspannung = 12V ac/dc
Versorgungsstrom = 0.012A
Tiefe = 71.5mm
Hilfsschalter = Schließer
Sicherheitskontakte = 2

Schraubklemmenblock-Typen A22E Verbesserte Verdrahtungseffizienz durch dreireihige Befestigung von Schalteinheiten. (bei unbeleuchteten Schalterblöcken können drei Einheiten montiert werden, für mehrere Kontakte). Die Montage erfolgt entweder mit offenen (gabelförmigen) oder geschlossenen (runden) Crimp-Anschlussklemmen. Ölbeständig Eine Sicherungsplatte als Standardausstattung gewährleistet, dass Schaltkasten und Schalter nicht leicht getrennt werden können. A22NE-P Push-In Plus-Technologie Die geringe Größe der Bedientafel wird durch Platzeinsparung realisiert sowie die Änderung der Verdrahtungsrichtung. Da die Verkabelung keine losen Bereiche hat, wird der Wartungsaufwand gesenkt. Es wird ein Schlosshebelmechanismus eingesetzt, der leicht bedienbar ist. Es können maximal bis zu sechs Kontaktpunkte in der Kontaktpunktkonfiguration kombiniert werden. Ölbeständig. Unterstützt Hochdruckreinigung mit hohen Temperaturen (PushPull-Modelle).
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
A22NE-P
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Rund
Nennspannung:
12V ac/dc
Versorgungsstrom:
0.012A
Tiefe:
71.5mm
Hilfsschalter:
Schließer
Sicherheitskontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drucktaster ip65, smd schalter, omron drucktaster, 1744221, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Omron, A22NEMP202NB, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,69*
€ 62,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,62*
€ 63,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,48*
€ 77,84*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 90,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 91,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.