Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Metallgehäuse, IP69K, 4 m, PNP-Ausgang, M8-Steckanschluss (4-polig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3ZM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Omron E3ZM Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648235778
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     223482
EAN/GTIN:
     4547648235778
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Optischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Metallgehäuse, IP69K, 4 m, PNP-Ausgang, M8-Steckanschluss (4-polig) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus-Stecker, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, omron reflexionslichtschranke, fotosensor, lichtschranke ip67, E3ZM-R86, E3ZMR86, 223482, Reflexions-Lichtschranke, E3ZM, Kompakt, Kompakt, quaderförmig, Optische Sensoren, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, quaderförmig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,59*
€ 112,17*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,91*
€ 112,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,96*
€ 114,49*
€ 5,46*
ab € 110,18*
€ 127,12*
Frei Haus
ab € 115,40*
€ 132,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 11,93*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 10,05*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 8,11*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 7,60*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,76*
Zubehör
Omron
E39-R8
ab € 11,84*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,28*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.