Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB2-8GM30-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143078844
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     304615-0038
EAN/GTIN:
     4050143078844
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NBB2-8GM30-E2, NBB28GM30E2, 3046150038, 304615-0038, Induktiver Näherungsschalter, Sensor, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 58,70*
€ 71,97*
€ 5,46*
ab € 61,02*
€ 72,52*
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 73,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,43*
€ 75,74*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,78*
€ 76,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.