Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-3505659
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB2-8GM30-E2
EAN/GTIN:
     5059040254831
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 30mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 100 mA
Schaltfrequenz max. = 3kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Näherungsschalter, kurze Bauform, erhöhter Schaltabstand, PNP-Ausgang. Induktiver Näherungsschalter, 30mm Länge Erhöhter Schaltabstand Bündig einbaubar PNP-Schaltausgang, Schließer
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
30mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
100 mA
Schaltfrequenz max.:
3kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 3505659, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, NBB28GM30E2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,07*
€ 72,15*
€ 5,46*
ab € 61,39*
€ 72,71*
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 74,07*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,95*
€ 75,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 65,12*
€ 76,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 5,41*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.