Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einweglichtschranke DC Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Geträ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4021179275873
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6S302
EAN/GTIN:
     4021179275873
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
sender einweg-lichtschranke
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 10 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 11 mA, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Kunststoff PPSU Dichtung: EPDM, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ifm, O6S-OOKG/AS/3P, O6SOOKGAS3P, O6S302, 2-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Metall, Sender, oneway
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 65,67*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,36*
€ 70,43*
€ 5,46*
ab € 60,36*
€ 72,63*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,29*
€ 73,76*
Frei Haus
ab € 61,23*
€ 73,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,44*
Zubehör
ifm electronic
O6E302
ab € 62,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,53*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,77*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,15*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,87*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,10*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.