Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung ext. Zugentl., Knickschutz, Pg 21, Kabel-Ø 15-17 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Verschraubung 914/21H17 Knickschutz MS PG21
Kleinhuis Verschraubung 914/21H17 Knickschutz MS PG21
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126011319
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126011319
EAN/GTIN:
     4011126011319
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Knickschutztülle, Sechskant-Zwischenstutzen, Anschlussgewinde-Dichtring sowie Schrauben. Nenngröße : Pg 21 für Kabel-Ø : 15 - 17 mm Anschlussgewindelänge : 7 mm Schlüsselweite 1 : 30 mm Schlüsselweite 2 : 30 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 80°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Knickschutztülle : CR Werkstoff Dichtring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, 914/21H17, 91421H17, 4011126011319, DIN-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,016*
€ 31,016*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,0368*
€ 32,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 78,7767*
€ 90,5967*
1
€ 5,95*
ab € 94,16673*
€ 118,19673*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,9368*
€ 36,81479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,5668*
€ 35,18449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,7668*
€ 33,04249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7468*
€ 31,82869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,0368*
€ 27,41379
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,76*
Ähnlich
HKL
ab € 65,21963*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6302*
Ähnlich
HKL
ab € 15,9933*
Ähnlich
HKL
ab € 18,5784*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 94,67673*
Ähnlich
HKL
ab € 23,0649*
Ähnlich
HKL
ab € 23,1768*
Ähnlich
HKL
ab € 40,6405*
Ähnlich
HKL
ab € 40,7634*
Ähnlich
HKL
ab € 40,7494*
Ähnlich
HKL
ab € 45,8212*
Ähnlich
HKL
ab € 57,585*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 233,85476*
Ähnlich
HKL
ab € 233,96476*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.