Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 Ms si vernick 8mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/29H20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194A07
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126011302
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Kabelverschraubung PG29 Ms si vernick 8mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/29H20
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17.5 - 20 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
40 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,602*
€ 53,822*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,8917*
€ 55,2617*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 57,73*
€ 75,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 180,21176*
€ 220,44176*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,44176*
€ 262,32569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,87176*
€ 258,07739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,48176*
€ 236,19329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,66176*
€ 228,07749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 187,36176*
€ 222,96049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 180,21176*
€ 214,45199
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,67221*
Ähnlich
HKL
ab € 21,75*
Ähnlich
HKL
ab € 21,88*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2732*
Ähnlich
HKL
ab € 23,3248*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 102,2839*
Ähnlich
HKL
ab € 25,741*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7555*
Ähnlich
HKL
ab € 23,6082*
Ähnlich
HKL
ab € 41,855*
Ähnlich
HKL
ab € 41,6903*
Ähnlich
HKL
ab € 47,1485*
Ähnlich
HKL
ab € 59,2107*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 254,42438*
Ähnlich
HKL
ab € 76,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.