Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/21H17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Verschraubung 914/21H17 Knickschutz MS PG21
Kleinhuis Verschraubung 914/21H17 Knickschutz MS PG21
Artikel-Nr.:
     262-B194A04
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126011319
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg21
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/21H17
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 - 17 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg21, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,936*
€ 32,036*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,7482*
€ 32,3182*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 30,96*
€ 38,07*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 87,147*
€ 95,827*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 107,02229*
€ 131,81229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81229*
€ 156,85663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71229*
€ 156,73763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34229*
€ 143,20733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,93229*
€ 139,14943
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,39229*
€ 133,74683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,02229*
€ 127,35653
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,72221*
Ähnlich
HKL
ab € 21,88*
Ähnlich
HKL
ab € 20,7992*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2732*
Ähnlich
HKL
ab € 21,9692*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 107,23229*
Ähnlich
HKL
ab € 23,5755*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7582*
Ähnlich
HKL
ab € 41,7417*
Ähnlich
HKL
ab € 41,665*
Ähnlich
HKL
ab € 41,7003*
Ähnlich
HKL
ab € 47,2485*
Ähnlich
HKL
ab € 58,8707*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 266,25225*
Ähnlich
HKL
ab € 77,677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.