Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/36H26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/36H26
Artikel-Nr.:
     262-B194A10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126011241
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg36 kabelverschraubung metall
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/36H26
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23.5 - 26 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,37*
€ 62,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,2185*
€ 62,6585*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,06253*
€ 307,98253*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,98253*
€ 366,49921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,90253*
€ 352,12401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,72253*
€ 318,58981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,05253*
€ 310,65251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 253,33253*
€ 301,46571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 247,06253*
€ 294,00441
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,72*
Ähnlich
HKL
ab € 68,02995*
Ähnlich
HKL
ab € 68,22995*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3132*
Ähnlich
HKL
ab € 72,26864*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 99,33513*
Ähnlich
HKL
ab € 23,6382*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7055*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7282*
Ähnlich
HKL
ab € 41,6017*
Ähnlich
HKL
ab € 41,635*
Ähnlich
HKL
ab € 41,6403*
Ähnlich
HKL
ab € 59,2607*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 247,56253*
Ähnlich
HKL
ab € 246,78253*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.