Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 Ms si vernick 6,5mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/16H15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194A02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126011333
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg16 metall
Kabelverschraubung PG16 Ms si vernick 6,5mm IP65 ger m.Zugentlastung 914/16H15
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 - 15 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,8164*
€ 22,5264*
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 20,108*
€ 23,788*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,21*
€ 32,06*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 75,95733*
€ 96,63733*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63733*
€ 114,99842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82733*
€ 112,84452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,24733*
€ 107,39432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27733*
€ 99,10002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,31733*
€ 96,76762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,95733*
€ 90,38922
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,76*
Ähnlich
HKL
ab € 21,76*
Ähnlich
HKL
ab € 17,9536*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2632*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 104,66333*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7782*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7255*
Ähnlich
HKL
ab € 23,5982*
Ähnlich
HKL
ab € 41,7417*
Ähnlich
HKL
ab € 41,635*
Ähnlich
HKL
ab € 41,8403*
Ähnlich
HKL
ab € 46,98*
Ähnlich
HKL
ab € 59,1507*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 259,3603*
Ähnlich
HKL
ab € 76,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.