Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung ext. Zugentl., Knickschutz, Pg 29, Kabel-Ø 19-23 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubung ext. Zugentl., Knickschutz, Pg 29, Kabel-Ø 19-23 mm, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126011272
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126011272
EAN/GTIN:
     4011126011272
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg29 metall
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Knickschutztülle, Sechskant-Zwischenstutzen, Anschlussgewinde-Dichtring sowie Schrauben. Nenngröße : Pg 29 für Kabel-Ø : 19 - 23 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite 1 : 41 mm Schlüsselweite 2 : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 80°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Knickschutztülle : CR Werkstoff Dichtring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubungen metall, 914/29H23, 91429H23, 4011126011272, DIN-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,832*
€ 53,542*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,635*
€ 56,275*
1
€ 5,95*
ab € 174,20015*
€ 212,89015*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,275*
€ 66,96725
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,175*
€ 65,65825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,065*
€ 61,95735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,885*
€ 58,17315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,765*
€ 56,84035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,635*
€ 49,54565
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,72*
Ähnlich
HKL
ab € 68,02995*
Ähnlich
HKL
ab € 68,22995*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3132*
Ähnlich
HKL
ab € 72,26864*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 99,33513*
Ähnlich
HKL
ab € 23,6382*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7055*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7282*
Ähnlich
HKL
ab € 41,6017*
Ähnlich
HKL
ab € 41,6403*
Ähnlich
HKL
ab € 47,2185*
Ähnlich
HKL
ab € 59,2607*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 247,56253*
Ähnlich
HKL
ab € 246,78253*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.