| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489832773 Herst.-Nr.: TPRST065 EAN/GTIN: 3606489832773 |
| |
|
| | |
| TeSys island - Lastmanagementsystem bis 80A. Direktstarter, 65 A, 30 kW für Standardanwendungen. Anschluss Schraubklemmen, Status LED. Gerätebreite 55 mm, für Hutschienenmontage. 3-poliger Lastabgang. Optimiert für einphasige bis dreiphasige Lasten, keine Steuerverdrahtung notwendig. Bemessungsspannung 400 V, nach AC-3. TeSys island - Industrie 4.0 optimiertes Lastmanagmentsystem mit IIOT Protokollen. Lastabgangskarte zur Messung relevanter Werte. Funktionen Schalten, Überlastschutz, Überwachen. Weitere Informationen: | | Breite: | 55 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TPRST065, Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter, Lastabgang, Motorabgang, Motormanagementsystem, Schütz, Strommessung, Überlastrelais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 234,67* | € 256,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,61* | € 260,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,31* | € 261,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,52* | € 266,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,58* | € 267,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|