Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Modul DC 20,4-2 1Eing 1Ausg Steckanschl Mit thermischem Motorschutz TPRST065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B667E38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TPRST065
EAN/GTIN:
     3606489832773
Suchbegriffe:
Motorstarter
Profibus Buskoppler
motorstarter 30kw
profibus buskoppler
Leistungs-Modul DC 20,4-2 1Eing 1Ausg Steckanschl Mit thermischem Motorschutz TPRST065
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Anzahl der Motorausgänge:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Art der Ausgangsspannung:
AC
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebstrom des Motors:
3.35 - 65 A
Breite:
55 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
167 mm mm
Mit thermischem Motorschutz:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
125 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung DC:
20.4 - 24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
0 - 690 V
Weitere Suchbegriffe: Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter, Leistungsmodul, Motorschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 256,76*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,86*
€ 260,67*
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 266,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,86*
€ 271,51*
Frei Haus
ab € 246,24*
€ 271,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,88*
€ 319,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4CM
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.