Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung 5ST Größe 5x20 AC250V 0,063A träge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3605340091434
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D090531
EAN/GTIN:
     3605340091434
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5ST 5x20mm träge 0,08A bis 10A AC250V mit geringem Schaltvermögen, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0,063 Ampere
Ausführung:
Glassicherung
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 63ma träge, feinsicherung, feinsicherung träge, MI5ST25V0,063, D090531, Zylindrische Sicherung, Feinsicherungsensatz, G-Schmelzsicherungseinsatz, G-Sicherungseinsatz, G-Sicherungssystem, Geräteschmelzsicherungseinsatz, Gerätesicherung, Gerätesicherungseinsatz, Gerätesicherungssystem, Glas-Sicherung, Glas-Sicherungseinsatz, Keramiksicherungseinsatz, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem, Zylindrische-Sicherung, Zylindrischer-Schmelzsicherungseinsatz, Zylindrischer-Sicherungseinsatz, Zylindrisches-Sicherungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,21*
€ 11,86*
5
€ 5,46*
ab € 8,988*
€ 12,088*
5
Frei Haus
ab € 9,166*
€ 12,336*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 12,53*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 17,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,931* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 62,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.