Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Set 3S Freshline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 6793005-00 Duschsystem Chrom
Kludi 6793005-00 Duschsystem Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60300948
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6793005-00
EAN/GTIN:
     4021344081308
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Kludi Brause-Set 3S Freshline L:600mm chrom Brause-Set Hersteller KLUDI GmbH&Co. KG KUDI FRESHLINE Art. Nr. 6793005-00 Ausführung wie folgt: Brause-Set mit Handbrause 3S DN 15 / PN 5 aus Kunststoff verchromt mit drei Strahlarten: Volumen- / Booster- / Smooth-Strahl mit Wandstange Metall / Kunststoff verchromt, Länge: 600 mm mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar Feststellgriff aus Metall verchromt Kalkschnellreinigung Anschluss G 1/2 Durchflussmenge Volumen-: 18,8 l/min bei 3 bar Booster-: 15 l/min bei 3 bar Smooth-Strahl: 10 l/min bei 3 bar KLUDI SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kunststoffummantelt mit Metalleffekt und konischen Muttern mit Befestigungsmaterial mit Schmutzfangsieb Abmessungen: Abstand Befestigungen: 620 mm Ausladung Wandstange: 62 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,91*
€ 129,51*
€ 5,95*
ab € 105,00*
€ 132,14*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,75*
€ 153,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 153,82*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,46*
€ 156,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2710305
ab € 316,95*
Ähnlich
Kludi
2710345
ab € 598,19*
Ähnlich
Kludi
3914005-00
ab € 253,17*
Ähnlich
Kludi
6774005-00
ab € 95,19*
Ähnlich
Kludi
6774091-00
ab € 150,63*
Ähnlich
Kludi
6784005-00
ab € 92,19*
Ähnlich
Kludi
6794005-00
ab € 110,49*
Ähnlich
Kludi
6816005-00
ab € 51,73*
Ähnlich
Kludi
6864205-00
ab € 118,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.