Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Set 3S FRESHLINE 600mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000641593
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6793005-00
EAN/GTIN:
     4021344081308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Freshline RL 3S Handbrause · Strahlarten Volumen · Booster und Smooth · Durchflussmenge 15 l/min (Booster) · 10 l/min (Smooth) · 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar · mit Kalk-Schnellreinigung · mit EntleerungsfunktiWeitere technische Eigenschaften:· Höhenverstellbare Befestigungspunkte Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Länge der Duschstange 600mm· Länge Duschschlauch 1600mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Gleit- und Scharnierstück Ja· Mit Schlauch Ja· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Brausegarnitur
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Duschpaneel, Duschsystem, kludi brausegarnitur, brause set, 011660600402500, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,43*
€ 127,99*
€ 5,95*
ab € 104,86*
€ 130,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,33*
€ 155,91*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,07*
€ 156,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,44*
€ 157,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2710305
ab € 318,85*
Ähnlich
Kludi
2710345
ab € 597,00*
Ähnlich
Kludi
3914005-00
ab € 254,54*
Ähnlich
Kludi
6774005-00
ab € 95,59*
Ähnlich
Kludi
6774091-00
ab € 150,07*
Ähnlich
Kludi
6784005-00
ab € 92,11*
Ähnlich
Kludi
6794005-00
ab € 110,43*
Ähnlich
Kludi
6816005-00
ab € 51,72*
Ähnlich
Kludi
6864205-00
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.