Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 6793005-00 Kludi Brausegarnitur FRESHLINE Brause-Set 3S 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 6793005-00 Kludi Brausegarnitur FRESHLINE Brause-Set 3S 600mm chrom
KLUDI 6793005-00 Kludi Brausegarnitur FRESHLINE Brause-Set 3S 600mm chrom
KLUDI 6793005-00 Kludi Brausegarnitur FRESHLINE Brause-Set 3S 600mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019553602
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6793005-00
EAN/GTIN:
     4021344081308
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Kludi Brausegarnitur FRESHLINE Brause-Set 3S 600mm chrom Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Freshline Handbrause RL 3S · umstellbar auf 3 Strahlarten Booster · Smooth · Volumen · Durchflussmenge 15 l/min (Booster)/10 l/min (Smooth)/18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar · mit Kalkschnellreinigung · mit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6793005-00
Werksnummer:
6000641593
Länge netto mm:
705,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,355000
Gewicht brutto Kg:
1,355000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Brause-Set
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,43*
€ 127,99*
€ 5,95*
ab € 104,86*
€ 130,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,33*
€ 155,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,07*
€ 156,67*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,86*
€ 156,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2710305
ab € 318,85*
Ähnlich
Kludi
2710345
ab € 597,00*
Ähnlich
Kludi
3914005-00
ab € 254,54*
Ähnlich
Kludi
6774005-00
ab € 95,59*
Ähnlich
Kludi
6774091-00
ab € 150,07*
Ähnlich
Kludi
6784005-00
ab € 92,11*
Ähnlich
Kludi
6794005-00
ab € 110,43*
Ähnlich
Kludi
6816005-00
ab € 51,72*
Ähnlich
Kludi
6864205-00
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.