Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Optischer Abstandssensor DC PNP 2 Schaltausgänge Schließer / Öffner antivalent H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic zylindrisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 2 m, NPN/PNP Ausgang,
ifm electronic zylindrisch Entfernungssensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 2 m, NPN/PNP Ausgang,
Artikel-Nr.:
     3461-50461223
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OID200
EAN/GTIN:
     4021179273947
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
ifm abstandssensor
abstandssensor
Optische Sensoren, Optischer Abstandssensor, OIDLCPKG/US, Tastweite 2 mm, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 75 mA, 2 Schaltausgänge,Schließer / Öffner antivalent, 2 Schaltausgänge,n.o. / n.c. antivalent, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung , Sichtbares Laserlicht, Laserschutzklasse 2 , Einstellring , manuell einstellbar [cm/inch], Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Edelstahl Frontscheibe: PMMA LED-Fenster: Polycarbonat PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: OID200, Optischer Abstandssensor, 2 Schaltausgänge Schließer / Öffner antivalent, 2 Schaltausgänge n.o. / n.c. antivalent, DC PNP, Einstellring, Hintergrundausblendung, OIDLCPKG/US, Optische Sensoren, Sichtbares Laserlicht. LASER KLASSE 1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 174,26*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 177,89*
Frei Haus
ab € 169,46*
€ 186,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 175,63*
€ 193,39*
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 193,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,03*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.