Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Distanzsensor ifm electronic OID200 - OIDLCPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103198
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OID200
EAN/GTIN:
     4021179273947
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
ifm abstandssensor
abstandssensor
  • Laser Distanzssensor
  • M30 x 1,5 mm
  • Hintergrundausblendung
  • Schnittstelle: IO-Link
  • Messbereich: 0,03...2 m
  • Schaltfrequenz: 11 Hz
  • M12-Steckverbindung
  • Laserlicht Klasse 2
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser Distanzsensor
Funktionsprinzip:
Distanzsensor
Reichweite max.:
2 m
Baureihe:
O1D
Betriebsreichweite:
0,03...2 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Wellenlänge:
650 nm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Lichtfleck:
< 5 (bei Tastweite 2 m) mm
Einstellung:
Einstellringe
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer antivalent
Ausgangsstrom max.:
2 x 100 mA
Schaltfrequenz:
11 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
100 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Werkstoff Optik:
PMMA, PBT,PC,FPM
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
II
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,26*
€ 174,62*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 178,25*
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 186,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,20*
€ 193,79*
Frei Haus
ab € 175,77*
€ 194,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,73*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.