Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40783887 Herst.-Nr.: 0560 1110 EAN/GTIN: 4029547009693 |
| |
|
| | |
| Standard MiniEinstech-Thermometer**********- Betriebstemperatur: -10 ...+50 °C- Messbereich: -50 bis +150 ºC- Genauigkeit: ±1 °C (-10 ...+99.9 °C),±2 °C (-30 ... -10.1 °C),±2%v. Mw. (+100 ... +150 °C)- Auflösung: 0.1 °C (-19.9 ...+150 °C),1 °C (restl. Messbereich)- Länge Fühlerrohr: 133 mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstechfühler testo, einstechfühler, einstichthermometer -50 bis 350 °c, 0560 1110, 05601110, Mano-Thermometer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,97* | € 30,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,19* | € 30,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,95* | € 31,44* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,09* | € 31,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,26* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,26* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|