Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Einstech-Thermometer, 0560 1110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Testo Einstech-Thermometer, 0560 1110
Testo Einstech-Thermometer, 0560 1110
Artikel-Nr.:
     4502-22K1376
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 1110
EAN/GTIN:
     4099891470791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Temperaturmesssonden Typ Testo 0560. Tauch-/Einstech-Thermometer in Miniaturausführung, zum Erfassen der Temperatur in der Luft, in weichen oder pulvrigen Stoffen und Flüssigkeiten, mit °C/°F Umschaltung, Auto-Off Funktion (1,0 H) und Batteriezustandsanzeige; Fühlerlänge: 133 mm, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Batterie: 1 Knopfzelle LR44. Ausführung mit Messbereich –50 bis +150 °C. Genauigkeit: ±1,0 % (-30 bis +150 °C), Auflösung: 0,1 °C (-19,9 bis +150 °C). Typ: 0560 1110, Temperaturmesssonde
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Temperaturfühler
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06454 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, einstechfühler testo, einstechfühler, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 30,26*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,13*
€ 31,33*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 31,47*
€ 18,90*
ab € 23,15*
€ 31,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,46*
€ 36,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.