Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
Siemens SCALANCE XR524-8C Managed Layer 3 Switch, 24xRJ45, 8xSFP Combo, DC24V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-4060933
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6GK55248GR002AR2
EAN/GTIN:
4047622195178
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
SCALANCE XR524-8C, managed IE Switch, Layer 3 integriert, Spannungsversorgung DC 24 V, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, enthält 8 Combo-Ports, in Summe 24 Ports nutzbar, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang. SCALANCE XR524-8C Managed Layer 3 Rack Switch, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, mit 8 Combo-Ports, DC 24 V für flexible und hochperformante AnlagennetzeZur Strukturierung hoch performanter Anlagennetze mit Anbindung an die Office IT (Layer 3) und zur Übertragung hoher Datenraten. Vernetzung vom Control Level bis zum Management Level. Einbau im 19-Zoll Schaltschrank.Nahtlose Integration von Automatisierungsnetzen in bestehende Unternehmensnetze durch Unterstützung zahlreicher IT-Standard-Funktionen (VLANs, IGMP-Snooping/Querier, STP/RSTP/MSTP, Link Aggregation, Quality of Service, 802.1X und optional statisches Routing, RIP, OSPF, VRRP). Uneingeschränkte Flexibilität bei Netzwerkerweiterungen oder Umrüstung und Reduzierung der Lagerhaltungskosten durch voll modularen Aufbau mit SFPplus-/SFP- und Medienmodulen. Möglichkeit des Wechsels von Medienmodulen und elektrische oder optische Vernetzung über Comboports beides im laufenden Betrieb. Hohe Verfügbarkeit des Netzes durch redundante Spannungseinspeisung, redundante Netzstrukturen auf Basis LWL oder Twisted Pair, (Redundanzmanager, Standby-Funktion und STP/RSTP/MSTP integriert), einfachen Gerätetausch mittels steckbarem Wechselmedium C-PLUG/KEY-PLUG und sehr schnelle Rekonfiguration des Netzes im Fehlerfall auch die redundante Verbindung von Ringen mittels schneller Medienredundanz ist möglich. Weitere Funktionen sind die PROFINET-Diagnose, Web-Browser, CLI und SNMP.Managed Layer 3 Rack Switch, DC 24 V, 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 8x 100/1000 Mbit/s SFP, enthält 8 Combo-Ports, in Summe 24 Ports nutzbar, PROFINET IO Device, Layer 3 integriert.Das System wird ergänzt durch einen Lüfterersatzeinschub, ein KEY-PLUG Wechselmedium zum Freischalten von Layer 3 Features und Klemmblöcke für Meldekontakt oder Spannungsversorgung.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
449 Millimeter
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe:
industrie-switch siemens
,
6GK5524-8GR00-2AR2
,
6GK55248GR002AR2
,
Netzwerk Switch
,
19 Zoll
,
Industrial Ethernet
,
Medienmodul
,
Netzkomponente
,
PROFINET
,
PoE
,
Power over Ethernet
,
SCALANCE
,
SCALANCE XR
,
SCALANCE XR-500
,
SCALANCE XR-524 managed
,
SCALANCE XR524 managed
,
SCALANCE XR524-8C
,
Schaltschrankeinbau
,
Switch
,
X-500
,
X-500 managed
,
XR524
,
aktive Netzkomponente
,
managed
,
power-over-Ethernet
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.843,79*
€ 5.070,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.848,80*
€ 5.075,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.167,09*
€ 5.402,57*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.330,34*
€ 5.570,02*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.281,20*
€ 5.629,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.629,52*
€ 6.699,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.549,03*
€ 6.603,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.465,79*
€ 6.504,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.376,37*
€ 6.397,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.308,69*
€ 6.317,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.281,20*
€ 6.284,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-PLUG (0AB10), Wechselmedium zum einfachen Geräte-Tausch
Siemens
6GK19000AB10
€ 104,65*
Zubehör
Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig
Siemens
6XV18128A
€ 2,70*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59800BB100AA5
€ 7,118*
Zubehör
Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V
Siemens
6GK59801DB100AA5
€ 7,118*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 1 St.
Siemens
6GK19011BB122AA0
€ 23,04*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 10 St.
Siemens
6GK19011BB122AB0
€ 18,493*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180 4x2, RJ45 Steckverbinder, CAT6A, FC Anschlusstechnik, 50 St.
Siemens
6GK19011BB122AE0
€ 21,18*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 1 St.
Siemens
6GK19011BB102AA0
€ 18,37*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 10 St.
Siemens
6GK19011BB102AB0
€ 16,611*
Zubehör
IE FC RJ45 Plug 180, RJ45 Steckverbinder mit FC Anschlusst., 180 Grad, 50 St.
Siemens
6GK19011BB102AE0
€ 22,16*
Zubehör
IE RJ45 Port Lock zum mechanischen Verschließen von RJ45 Ports
Siemens
6GK19011BB500AA0
€ 43,09*
Zubehör
Serial Cable RJ11/RS232, vorkonfektioniertes serielles Kabel, Ersatzteil
Siemens
6GK59803BB000AA5
€ 27,17*
Zubehör
Stromversorgung PS598-1, 300W, Eingang AC85-264V, Kaltgerätestecker
Siemens
6GK55981AA003AA0
€ 1.052,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.