Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40431796 Herst.-Nr.: CCT15854 EAN/GTIN: 3606480492358 |
| |
|
| | |
| Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm und 1 Kanal. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen 84 Speicherplätze. Schnittstelle für Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm. Schaltungsvorwahl. Dauerschaltung EIN/AUS. Handschaltung. Externer Eingang -Taster anschließbar (externe Schaltungsvorwahl, Ablauf-Timer). Schalter anschließbar (Dauerschaltung EIN bzw. AUS). Ferienprogramm mit zeitgenauer Einstellung. Ablauf-Timer. Rückstellmöglichkeit. Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen. Integrierter Betriebsstundenzähler. 2 Zufallsprogramme. Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230-240 V, +10%/ -15%, 50-60 Hz. Standby-Leistung 0,4 W. Anzahl Kanäle 1. Kontakt Schließer, phasenunabhängig. Schaltleistung max 16 A (bei AC 250 V, cos Phi 1), 4 A (bei AC 250 V, cos Phi 0,6). Glühlampenlast 2000 W. Halogenlampenlast 2000 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2000 VA, reihenkompensiert 2000 VA, parallelkompensiert 1300 W (140 uF) Kompaktleuchtstofflampenlast (el. Vorschaltgerät) 300W. LED 2 W 55 W. LED 2-8 W 180 W. Kürzeste Schaltzeit 1 s. Anschlüsse Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, Draht oder Litze (mit oder ohne Aderendhülse), 0,5 - 2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung, 1 Reset-Taste. Gangenauigkeit +/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre (Lithiumzelle) bei +20 GradC. Schutzart IP 20. Gerätebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausführung 1-Kanal. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, CCT15854, Verteilerschaltuhr digital, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,62* | € 74,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,72* | € 75,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,85* | € 76,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,89* | € 78,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 65,34* | € 79,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|