Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB2-8GM40-E2-V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M8 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 2 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-40383427
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     304615-0058
EAN/GTIN:
     4050143078868
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, NBB2-8GM40-E2-V1, NBB28GM40E2V1, 3046150058, 304615-0058, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sensor, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,08*
€ 72,44*
€ 5,46*
ab € 61,56*
€ 73,12*
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 73,83*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,30*
€ 74,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 63,76*
€ 74,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 8
ab € 4,99*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PVC
ab € 7,13*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-2M-PVC
ab € 7,75*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,36*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.