Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leistungsschalter, 3p, 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40378230
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271102
EAN/GTIN:
     4015082711023
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, NZMN2-AF250-NA, NZMN2AF250NA, 271102, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter für Nordamerika, Nordamerika, Schutz, Trenner, USA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,16*
€ 974,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 885,30*
€ 979,87*
Frei Haus
ab € 932,44*
€ 1.029,71*
€ 5,95*
ab € 963,08*
€ 1.061,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.013,80*
€ 1.125,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,44*
€ 1.339,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,06*
€ 1.325,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,90*
€ 1.279,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,47*
€ 1.247,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,80*
€ 1.206,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,92*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,75*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,45*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 86,26*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 89,76*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,68*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,68*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,91*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,47*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,87*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.